7528709-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ACGT060204R-M85 WXN15
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ACGT060204R-M85 WXN15
Rubix:999240115010060
Produttore:7528709

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | acgt060204r (romboidale positiva) |
|---|---|
| Rivestimento | wxn15 |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7528709-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ACGT060204R-M85 WXN15
Inserti romboidali positivi ACGT ...-M85 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WXN15 • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=0,9mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | acgt060204r (romboidale positiva) |
|---|---|
| Rivestimento | wxn15 |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 6,7 mm |
| Rivestimento | wxn15 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione