Riferimenti
Walter:ZDGT150416R-K85 WNN15
Rubix:999240115007739
Produttore:6765188

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | zdgt150416r-k85 (inserto per fresatura indicizzato, positivo rombico) |
|---|---|
| Rivestimento | wnn15 |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 6765188-INSERTI FRESATURA ZDGT150416R-K85 WNN15
Inserti romboidali positivi ZDGT ...-K85 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WNN15 • Raggio di punta=1,6mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | zdgt150416r-k85 (inserto per fresatura indicizzato, positivo rombico) |
|---|---|
| Rivestimento | wnn15 |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 1,6 mm |
| Rivestimento | wnn15 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione