5941804-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADKT1204PER-F56 WKP35S
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADKT1204PER-F56 WKP35S
Rubix:160000001402711
Produttore:5886200

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto fresatura adkt 1204 (adkt1204per-f56) |
|---|---|
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 5941804-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADKT1204PER-F56 WKP35S
Inserti romboidali positivi ADKT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto fresatura adkt 1204 (adkt1204per-f56) |
|---|---|
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione