8285092-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC SNMX120512-F57 WSM35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMX120512-F57 WSM35G
Rubix:999240115004717
Produttore:8285092
EAN:4063464642953

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti quadri negativi (snmx) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8285092-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC SNMX120512-F57 WSM35G
Inserti quadri negativi SNMX ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti quadri negativi (snmx) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione