8284956-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120404R-F56 WSM35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT120404R-F56 WSM35G
Rubix:999240115004932
Produttore:8284956
EAN:4063464641598

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura rhombico positivo admt120404r-f56 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) (pvd) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8284956-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120404R-F56 WSM35G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura rhombico positivo admt120404r-f56 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) (pvd) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 13,6 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione