Riferimenti
Walter:ROGX1605M08-G88 WXN15
Rubix:999240115004469
Produttore:8230892
EAN:4063464382880

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura tondo positivo (rogx1605m08-g88) |
|---|---|
| Rivestimento | ticnplus |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8230892-INSERTI FRESATURA ROGX1605M08-G88 WXN15
Inserti circolari positivi ROGX ...-G88 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WXN15 • Raggio di punta=8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura tondo positivo (rogx1605m08-g88) |
|---|---|
| Rivestimento | ticnplus |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
| Rivestimento | pvd ticnplus |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione