Riferimenti
Walter:SDGT1204AZN-G77 WSP45G
Rubix:999240115004330
Produttore:7924292

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | sdgt 1204azn-g77 |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 7924292-INSERTI FRESATURA SDGT1204AZN-G77 WSP45G
Inserti quadri positivi SDGX ...-G77 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,3mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | sdgt 1204azn-g77 |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | wsp45g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione