INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT090304L-G55 WSP45G
Inserti romboidali positivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCMT090304L-G55 WSP45G
Rubix:999250704001734
Produttore:8624599

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale positivo (positive rhombic) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsp45g) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT090304L-G55 WSP45G
Inserti romboidali positivi BCMT ...-G55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale positivo (positive rhombic) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsp45g) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 9 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione