7924194-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120408R-F56 WSP45G
Inserto indicizzabile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT120408R-F56 WSP45G
Rubix:999220325089360
Produttore:7924194
Dettagli del prodotto : 7924194-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120408R-F56 WSP45G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Punti di forza
-Per condizioni di lavorazione medie
Può essere utilizzato universalmente per la maggior parte dei materiali
F56 - Quello universale
Inserti di sistema, positivi con due taglienti
Circonferenza sinterizzata
Può essere utilizzato universalmente per la maggior parte dei materiali
F56 - Quello universale
Inserti di sistema, positivi con due taglienti
Circonferenza sinterizzata
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | admt120408r-f56 |
|---|---|
| Rivestimento | wkp35s |
| Materiale | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore