Riferimenti
Walter:CNMU120608-D57T WKP25S
Rubix:999240115009793
Produttore:7028020

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto rombico tangenziale (cnmu) d57t con foro |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7028020-INSERTI FRESATURA CNMU120608-D57T WKP25S
Inserti romboidali tangenziali CNMU ...-D57T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto rombico tangenziale (cnmu) d57t con foro |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 13 mm |
| Rivestimento | cvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione