Riferimenti
Walter:SDMT120408-D57 WSP45G
Rubix:999240115004304
Produttore:7924311

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | sdmt120408-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7924311-INSERTI FRESATURA SDMT120408-D57 WSP45G
Inserti quadri positivi SDMT ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | sdmt120408-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione