Riferimenti
Walter:SDMW1204AZN-A57 WKP25S
Rubix:999240115008015
Produttore:7021630

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indexabile sdmw (quadrato, positivo) - sdmw1204azn-a57 |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn (cvd) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7021630-INSERTI FRESATURA SDMW1204AZN-A57 WKP25S
Inserti quadri positivi SDMW ...-A57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,3mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indexabile sdmw (quadrato, positivo) - sdmw1204azn-a57 |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn (cvd) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn (cvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione