8112844-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT180712R-D56 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT180712R-D56 WSP45G
Rubix:999240115004876
Produttore:8112844

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto romboidale positivo |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold pvd (wsp45g) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8112844-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT180712R-D56 WSP45G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-D56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,2mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto romboidale positivo |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold pvd (wsp45g) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 19 mm |
| Rivestimento | pvd multistrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione