Riferimenti
Walter:SDGT09T3AZN-G77 WSP45G
Rubix:999240115004333
Produttore:7924289

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto quadrato positivo per fresatura sdgt09t3azn-g77 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7924289-INSERTI FRESATURA SDGT09T3AZN-G77 WSP45G
Inserti quadri positivi SDGX ...-G77 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,3mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto quadrato positivo per fresatura sdgt09t3azn-g77 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione