Riferimenti
Walter:RDMT1204M0-D57 WSP45G
Rubix:999240115004498
Produttore:7924269

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti di fresatura circolari positivi rdmt1204m0-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) (pvd) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 7924269-INSERTI FRESATURA RDMT1204M0-D57 WSP45G
Inserti circolari positivi RDMT ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti di fresatura circolari positivi rdmt1204m0-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) (pvd) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione