8284971-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160630R-F56 WSM35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT160630R-F56 WSM35G
Rubix:999240115004889
Produttore:8284971
EAN:4063464641741

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo rombico (admt, geometria f56) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec®gold |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8284971-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160630R-F56 WSM35G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=3mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo rombico (admt, geometria f56) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec®gold |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 3 mm |
| Rivestimento | pvd al2o3 su substrato in carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione