Riferimenti
Walter:SPMT09T308-D51 WSM35G
Rubix:999240115004261
Produttore:8285099
EAN:4063464643028

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura spmt09t308-d51 (quadrato positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd al2o3: tialn + al2o3 + zrn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8285099-INSERTI FRESATURA SPMT09T308-D51 WSM35G
Inserti quadri positivi SPMT ...-D51 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura spmt09t308-d51 (quadrato positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd al2o3: tialn + al2o3 + zrn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | wsm35g (tiger·tec® gold) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione