Riferimenti
Walter:SPMW09T308-A57 WPP35G
Rubix:999250704001781
Produttore:8462708

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura quadrato positivo (spmw) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp35g (mt‑ticn + al2o3 + tin) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : INSERTI FRESATURA SPMW09T308-A57 WPP35G
Inserti quadri positivi SPMW ...-A57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WPP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura quadrato positivo (spmw) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp35g (mt‑ticn + al2o3 + tin) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp35g (mt‑ticn + al2o3 + tin) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione