7170615-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNGX130708R-L55 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNGX130708R-L55 WKP35G
Rubix:160000001849957
Produttore:7170615

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura walter lngx (rombo negativo, 4 taglienti) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7170615-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNGX130708R-L55 WKP35G
Inserti romboidali negativi LNGX ...-L55 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura walter lngx (rombo negativo, 4 taglienti) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 13,7 mm |
| Rivestimento | tialn+tin (ulp-cvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore