Riferimenti
Walter:SPMT060304-D51 WPP35G
Rubix:999250704001791
Produttore:8462698

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura spmt060304-d51 (quadrato positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold cvd (mt-ticn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : INSERTI FRESATURA SPMT060304-D51 WPP35G
Inserti quadri positivi SPMT ...-D51 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WPP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura spmt060304-d51 (quadrato positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold cvd (mt-ticn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
| Rivestimento | mt‑ticn (base) + strato al2o3 (heat shield) + strato tin color oro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione