Riferimenti
Walter:P26339R10 WKP35G
Rubix:999240115008258
Produttore:7347377

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura trigon (80°) |
|---|---|
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7347377-INSERTI FRESATURA P26339R10 WKP35G
Inserti triangolari positivi P26339 ...-A27 • Angolo di spoglia inferiore pr=14° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura trigon (80°) |
|---|---|
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 6,76 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione