7677494-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT120416R-G55 WKP35S
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCMT120416R-G55 WKP35S
Rubix:999240115009840
Produttore:7677494

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto fresatura |
|---|---|
| Rivestimento | g55 |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7677494-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT120416R-G55 WKP35S
Inserti romboidali positivi BCMT ...-G55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=1,6mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,1mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto fresatura |
|---|---|
| Rivestimento | g55 |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | g55 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione