Riferimenti
Walter:MG510-27.7F146600 WMP35X
Rubix:999260309013718
Produttore:8539207
EAN:4063465888077

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | testa circolare intercambiabile per fresatura di scanalature (mg510, z=6) |
|---|---|
| Rivestimento | tialsin |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8539207-ARTICOLO MG510-27.7F146600 WMP35X
Fresa circolare in metallo duro integrale per la fresatura di cave MG510 metrico Dc=27,7mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | testa circolare intercambiabile per fresatura di scanalature (mg510, z=6) |
|---|---|
| Rivestimento | tialsin |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 27,7 mm |
| Rivestimento | pvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione