Riferimenti
Walter:SPMT09T308-F55 WPP35G
Rubix:999250704001788
Produttore:8462701

Dettagli del prodotto : INSERTI FRESATURA SPMT09T308-F55 WPP35G
Inserti quadri positivi SPMT ...-F55 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WPP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | carburo solido |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp35g (cvd): mt‑ticn (strato base) + strato superiore al2o3 + strato tin dorato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione