8201857-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT10T3PER-G77 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADGT10T3PER-G77 WSP45G
Rubix:999240115004981
Produttore:8201857
EAN:4063464237753

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti romboidali positivi adgt (2 taglienti) per fresatura tiger-tec® gold |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8201857-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT10T3PER-G77 WSP45G
Inserti romboidali positivi ADGT ...-G77 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti romboidali positivi adgt (2 taglienti) per fresatura tiger-tec® gold |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 3,8 mm |
| Rivestimento | pvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione