Riferimenti
Walter:SNMX0904ANN-F57 WKP35G
Rubix:999240624004953
Produttore:7544967

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura quadrato negativo indicizzabile snmx0904ann-f57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : INSERTI DI FRESATURA SNMX0904ANN-F57 WKP35G
Inserti quadri negativi SNMX ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura quadrato negativo indicizzabile snmx0904ann-f57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | tialn+tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione