5887933-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU080404-B57T WKP35S
Tangenziale a forma di diamante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNHU080404-B57T WKP35S
Rubix:160000001401059
Produttore:5887933

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura tangenziale a forma di diamante (lnhu) |
|---|---|
| Rivestimento | b57t |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 5887933-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU080404-B57T WKP35S
Per frese a disco Xtra·tec®
Inserti romboidali tangenziali LNHU ...-B57T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura tangenziale a forma di diamante (lnhu) |
|---|---|
| Rivestimento | b57t |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 8 mm |
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione