8284967-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160612R-F56 WSM35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT160612R-F56 WSM35G
Rubix:999240115004900
Produttore:8284967
EAN:4063464641703

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale positiva (admt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd multistrato al2o3) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8284967-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160612R-F56 WSM35G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,2mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale positiva (admt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd multistrato al2o3) |
| Materiale | carburo |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd multistrato al2o3) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione