Riferimenti
Walter:SPMT120606-D57 WSP45G
Rubix:999240115004253
Produttore:8112909

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo quadrato (iso spmt) tiger·tec® gold |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8112909-INSERTI FRESATURA SPMT120606-D57 WSP45G
Inserti quadri positivi SPMT ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo quadrato (iso spmt) tiger·tec® gold |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione