8284860-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU090404R-L55T WKK25G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNHU090404R-L55T WKK25G
Rubix:999240115004804
Produttore:8284860
EAN:4063464640836

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto romboidale tangenziale lnhu (fresatura) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd tialn + al2o3 + zrn) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 8284860-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU090404R-L55T WKK25G
Inserti romboidali tangenziali LNHU ...-L55T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKK25G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto romboidale tangenziale lnhu (fresatura) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd tialn + al2o3 + zrn) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 9 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd tialn + al2o3 + zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione