7170560-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC SNGX120512-F57 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNGX120512-F57 WKP35G
Rubix:999240115007986
Produttore:7170560

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | sngx - inserto quadri negativo (4 taglienti, con foro) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7170560-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC SNGX120512-F57 WKP35G
Inserti quadri negativi SNGX ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | sngx - inserto quadri negativo (4 taglienti, con foro) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | tialn+tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione