8284929-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ACMT060204R-G55 WSM35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ACMT060204R-G55 WSM35G
Rubix:999240115005002
Produttore:8284929
EAN:4063464641529

Dettagli del prodotto : 8284929-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ACMT060204R-G55 WSM35G
Inserti romboidali positivi ACMT ...-G55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=0,9mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | blaxx (g55) |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione