Riferimenti
Walter:ODHT0504ZZN-F57 WKP25S
Rubix:160000001849168
Produttore:7028024

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura ottagonale positivo con foro (chip-breaker f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7028024-INSERTI FRESATURA ODHT0504ZZN-F57 WKP25S
Inserti ottagonali positivi ODHT ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura ottagonale positivo con foro (chip-breaker f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione