6068708-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120408R-F56 WKP25S
Rombo Positivo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:ADMT120408R-F56 WKP25S
Rubix:160000001405890
Produttore:6068708
Documenti
Dettagli del prodotto : 6068708-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120408R-F56 WKP25S
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Punti di forza
•Per condizioni di lavorazione medie
Può essere utilizzato universalmente per la maggior parte dei materiali
F56 – L'universale
Inserti di sistema, positivi con due taglienti
Sinterizzato sulla circonferenza
Può essere utilizzato universalmente per la maggior parte dei materiali
F56 – L'universale
Inserti di sistema, positivi con due taglienti
Sinterizzato sulla circonferenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | wkp25s |
|---|---|
| Rivestimento | tigertec silver |
| Materiale | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
