6158893-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT080308R-F56 WSM35S
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT080308R-F56 WSM35S
Rubix:999240115009997
Produttore:6158893

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto romboidale positivo (admt) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 6158893-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT080308R-F56 WSM35S
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSM35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto romboidale positivo (admt) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 6,75 mm |
| Rivestimento | tiger-tec® silver (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione