8284974-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160650R-F56 WSM35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT160650R-F56 WSM35G
Rubix:999240115004882
Produttore:8284974
EAN:4063464641772

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indicizzabile admt (plachetta quadrata) per lavorazioni di spianatura/spallamento |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsm35g) – rivestimento pvd a base di al2o3 multistrato su supporto in carburo |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8284974-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160650R-F56 WSM35G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indicizzabile admt (plachetta quadrata) per lavorazioni di spianatura/spallamento |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsm35g) – rivestimento pvd a base di al2o3 multistrato su supporto in carburo |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 5 mm |
| Rivestimento | pvd al2o3 multistrato: tialn (strato base) / al2o3 (strato intermedio) / zrn dorato (strato superiore) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione