5881321-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT10T3PER-D67 WKP35S
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADGT10T3PER-D67 WKP35S
Rubix:160000001405353
Produttore:5881321

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | adgt10t3per-d67 wkp35s |
|---|---|
| Rivestimento | ticn/al2o3/ticn |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 5881321-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT10T3PER-D67 WKP35S
Inserti romboidali positivi ADGT ...-D67 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | adgt10t3per-d67 wkp35s |
|---|---|
| Rivestimento | ticn/al2o3/ticn |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 7,25 mm |
| Rivestimento | ticn/al2o3/ticn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione