7545123-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC SNGX0904ZNN-F57 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNGX0904ZNN-F57 WKP35G
Rubix:999240115007991
Produttore:7545123

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | sngx0904znn-f57 (inserto di fresatura negativo quadrato con foro) |
|---|---|
| Rivestimento | ulp-cvd tialn+tin (tiger·tec® gold, wkp35g) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7545123-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC SNGX0904ZNN-F57 WKP35G
Inserti quadri negativi SNGX ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,6mm • Lunghezza del tagliente raschi=1mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | sngx0904znn-f57 (inserto di fresatura negativo quadrato con foro) |
|---|---|
| Rivestimento | ulp-cvd tialn+tin (tiger·tec® gold, wkp35g) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold wkp35g (tialn+tin) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione