Riferimenti
Walter:ROHX0803M04-A57 WKP35G
Rubix:999240115004462
Produttore:7988411

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tondo positivo per fresatura (rohx) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7988411-INSERTI FRESATURA ROHX0803M04-A57 WKP35G
Inserti circolari positivi ROHX ...-A57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tondo positivo per fresatura (rohx) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 8 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione