Riferimenti
Walter:SPMT060304-F55 WKP25S
Rubix:999240115007891
Produttore:7028066

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura spmt (quadrato positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+tin) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7028066-INSERTI FRESATURA SPMT060304-F55 WKP25S
Inserti quadri positivi SPMT ...-F55 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura spmt (quadrato positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+tin) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione