Riferimenti
Walter:ROHX1204M0-F67 WSP45G
Rubix:999220511007543
Produttore:7924279

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti rotondi positivi rohx1204m0-f67 (con foro) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7924279-INSERTI FRESATURA ROHX1204M0-F67 WSP45G
Inserti circolari positivi ROHX ...-F67 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti rotondi positivi rohx1204m0-f67 (con foro) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione