Riferimenti
Walter:CNHU0805PPN-D57T WKP25S
Rubix:160000001849160
Produttore:7028016

Dettagli del prodotto : 7028016-INSERTI FRESATURA CNHU0805PPN-D57T WKP25S
Inserti romboidali tangenziali CNHU ...-D57T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | carburo di tungsteno |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione