Riferimenti
Walter:P26335R14 WKP35G
Rubix:999240115008265
Produttore:7347361

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura triangolare positiva p26335 (tiger-tec® gold) |
|---|---|
| Rivestimento | ulp-cvd (wkp35g) • tialn+tin |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7347361-INSERTI FRESATURA P26335R14 WKP35G
Inserti triangolari positivi P26335 ...-A27 • Angolo di spoglia inferiore pr=14° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura triangolare positiva p26335 (tiger-tec® gold) |
|---|---|
| Rivestimento | ulp-cvd (wkp35g) • tialn+tin |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | tialn+tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione