8284973-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160640R-F56 WSM35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT160640R-F56 WSM35G
Rubix:999240115004884
Produttore:8284973
EAN:4063464641765
Dettagli del prodotto : 8284973-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160640R-F56 WSM35G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=4mm • Lunghezza del tagliente raschi=1mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | carburo solido |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
