Riferimenti
Walter:RDHW10T3M0-A57 WHH15X
Rubix:999220511010366
Produttore:8159202
EAN:4063464008650

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura tondo positivo rdhw (rdhw10t3m0-a57) |
|---|---|
| Rivestimento | altin (pvd, hipims) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8159202-INSERTI FRESATURA RDHW10T3M0-A57 WHH15X
Inserti circolari positivi RDHW ...-A57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WHH15X • Raggio di punta=5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura tondo positivo rdhw (rdhw10t3m0-a57) |
|---|---|
| Rivestimento | altin (pvd, hipims) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 10 mm |
| Rivestimento | altin (pvd, hipims) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione