Riferimenti
Sandvik Coromant:R390-11 T3 08M-PM 1130
Rubix:160000001607255
Produttore:6906943
EAN:7323220460984
Dettagli del prodotto : 6906943-INSERTI R390-11 T3 08M-PM 1130
L'inserto di fresatura R390-11 T3 08M-PM 1130 di Sandvik Coromant è un utensile di alta precisione progettato per le frese CoroMill® 390. Adatto a un'ampia gamma di materiali, tra cui acciai, metalli non ferrosi e superleghe refrattarie, questo inserto offre prestazioni superiori per le operazioni di fresatura più impegnative. Grazie alla lunga durata e alla precisione ottimale, è ideale per una varietà di applicazioni industriali.
Caratteristiche:
Progettato per integrarsi perfettamente con le frese della serie CoroMill® 390, questo inserto presenta una geometria di taglio leggera, che offre forze di taglio ridotte e lavorazioni prive di vibrazioni, anche nelle condizioni più complesse. La combinazione del suo substrato HC (una miscela di ceramica e carburi metallici) e del suo rivestimento AlTiCrN PVD (Physical Vapour Deposition) gli conferisce un'eccezionale resistenza all'usura, agendo come uno strato protettivo ultraduro che resiste alle alte temperature. L'angolo di spoglia principale di 90° assicura una qualità superiore dello spallamento, mentre la capacità di lavorare ad alte profondità di taglio e la capacità di rampa (un processo che consente di lavorare forme complesse inclinando l'utensile) lo rendono versatile. Questo inserto eccelle nelle applicazioni di fresatura dove precisione e durata sono fondamentali.
Specifiche:
- Classificazione dei materiali (livello 1): acciai, acciai inossidabili, acciai temprati, metalli non ferrosi, superleghe refrattarie.
- Tipo di montaggio: parzialmente cilindrico, svasatura da 40 a 60 gradi su uno o entrambi i lati.
- Rompitruciolo: PM.
- Forma e dimensioni: CoroMill 390 -11T3.
- Direzione: destrorsa.
- Grado: 1130.
- Numero di taglienti: 2.
- Lunghezza effettiva dei taglienti (LE): 10 mm.
- Larghezza dello smusso della faccia di taglio (BN): 0,13 mm.
- Angolo di smusso della faccia di taglio (GB): 4°.
- Angolo di taglio (GAN): 20°.
- Profondità massima di taglio (APMX): 10 mm.
- Lunghezza bordo di piallatura (BS): 1,2 mm.
- Diametro foro di fissaggio (D1): 2,8 mm.
- Larghezza dell'inserto (W1): 6,8 mm.
- Smusso (RE): 0,8 mm.
- Angolo di attacco principale (KRINS): 90°.
- Spessore: 3,59 mm.
- Peso: 0,0017 kg.
Informazioni sul marchio:
Sandvik Coromant è leader mondiale negli utensili da taglio e nelle soluzioni di lavorazione. Con oltre 80 anni di esperienza e più di 1.700 brevetti registrati, il marchio è riconosciuto per le sue innovazioni all'avanguardia e la sua capacità di soddisfare le diverse esigenze delle industrie moderne. Sandvik Coromant offre una gamma completa di utensili da taglio di precisione, rinomati per la loro affidabilità e durata. Presente in oltre 150 Paesi, l'azienda si impegna a fornire prodotti di alta qualità, supportati da un servizio clienti eccezionale e da una spinta al miglioramento continuo.
Caratteristiche:
Progettato per integrarsi perfettamente con le frese della serie CoroMill® 390, questo inserto presenta una geometria di taglio leggera, che offre forze di taglio ridotte e lavorazioni prive di vibrazioni, anche nelle condizioni più complesse. La combinazione del suo substrato HC (una miscela di ceramica e carburi metallici) e del suo rivestimento AlTiCrN PVD (Physical Vapour Deposition) gli conferisce un'eccezionale resistenza all'usura, agendo come uno strato protettivo ultraduro che resiste alle alte temperature. L'angolo di spoglia principale di 90° assicura una qualità superiore dello spallamento, mentre la capacità di lavorare ad alte profondità di taglio e la capacità di rampa (un processo che consente di lavorare forme complesse inclinando l'utensile) lo rendono versatile. Questo inserto eccelle nelle applicazioni di fresatura dove precisione e durata sono fondamentali.
Specifiche:
- Classificazione dei materiali (livello 1): acciai, acciai inossidabili, acciai temprati, metalli non ferrosi, superleghe refrattarie.
- Tipo di montaggio: parzialmente cilindrico, svasatura da 40 a 60 gradi su uno o entrambi i lati.
- Rompitruciolo: PM.
- Forma e dimensioni: CoroMill 390 -11T3.
- Direzione: destrorsa.
- Grado: 1130.
- Numero di taglienti: 2.
- Lunghezza effettiva dei taglienti (LE): 10 mm.
- Larghezza dello smusso della faccia di taglio (BN): 0,13 mm.
- Angolo di smusso della faccia di taglio (GB): 4°.
- Angolo di taglio (GAN): 20°.
- Profondità massima di taglio (APMX): 10 mm.
- Lunghezza bordo di piallatura (BS): 1,2 mm.
- Diametro foro di fissaggio (D1): 2,8 mm.
- Larghezza dell'inserto (W1): 6,8 mm.
- Smusso (RE): 0,8 mm.
- Angolo di attacco principale (KRINS): 90°.
- Spessore: 3,59 mm.
- Peso: 0,0017 kg.
Informazioni sul marchio:
Sandvik Coromant è leader mondiale negli utensili da taglio e nelle soluzioni di lavorazione. Con oltre 80 anni di esperienza e più di 1.700 brevetti registrati, il marchio è riconosciuto per le sue innovazioni all'avanguardia e la sua capacità di soddisfare le diverse esigenze delle industrie moderne. Sandvik Coromant offre una gamma completa di utensili da taglio di precisione, rinomati per la loro affidabilità e durata. Presente in oltre 150 Paesi, l'azienda si impegna a fornire prodotti di alta qualità, supportati da un servizio clienti eccezionale e da una spinta al miglioramento continuo.
Punti di forza
- Vibrazioni notevolmente ridotte per una lavorazione fluida.
- Durata dell'utensile prolungata grazie al rivestimento PVD avanzato.
- Eccellente resistenza all'usura, anche su materiali complessi.
- Precisione ottimale per spalle a 90° impeccabili.
- Compatibile con gli utensili CoroMill® 390 per una maggiore flessibilità.
- Durata dell'utensile prolungata grazie al rivestimento PVD avanzato.
- Eccellente resistenza all'usura, anche su materiali complessi.
- Precisione ottimale per spalle a 90° impeccabili.
- Compatibile con gli utensili CoroMill® 390 per una maggiore flessibilità.
Applicazioni
L'inserto R390-11 T3 08M-PM 1130 è ideale per le applicazioni industriali in cui precisione e durata sono essenziali. Le applicazioni tipiche includono:
- Lavorazione di spalle a 90° con qualità superficiale eccezionale.
- Fresatura di materiali complessi come acciai temprati e superleghe refrattarie.
- Operazioni di interpolazione elicoidale.
- Lavorazione di metalli non ferrosi e acciai inossidabili.
- Utilizzo in applicazioni che richiedono tolleranze rigorose.
- Lavorazione di spalle a 90° con qualità superficiale eccezionale.
- Fresatura di materiali complessi come acciai temprati e superleghe refrattarie.
- Operazioni di interpolazione elicoidale.
- Lavorazione di metalli non ferrosi e acciai inossidabili.
- Utilizzo in applicazioni che richiedono tolleranze rigorose.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | r390-11t308m-pm1130 |
|---|---|
| Rivestimento | 1130 |
| Materiale | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione