5194602-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADHT120430L-G88 WXN15
Romboidale positivo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADHT120430L-G88 WXN15
Rubix:999240116011404
Produttore:5194602

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto iso per fresatura (adht120430l-g88 wxn15) |
|---|---|
| Rivestimento | wxn15 |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 5194602-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADHT120430L-G88 WXN15
Per frese Xtra·tec®
Inserti romboidali positivi ADHT ...-G88 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WXN15 • Raggio di punta=3mm • Lunghezza del tagliente raschi=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto iso per fresatura (adht120430l-g88 wxn15) |
|---|---|
| Rivestimento | wxn15 |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | ticn+ |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione