Riferimenti
Walter:CNMQ120608-A57T WKP35S
Rubix:999240115009799
Produttore:5918333

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura cnmq |
|---|---|
| Rivestimento | a57t |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 5918333-INSERTI FRESATURA CNMQ120608-A57T WKP35S
Inserti romboidali tangenziali CNMQ ...-A57T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura cnmq |
|---|---|
| Rivestimento | a57t |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | a57t |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione