Riferimenti
Walter:SX-2E200N02-SF5 WSM33S
Rubix:999240115010073
Produttore:6422456

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | troncatura / scanalatura (sx) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 6422456-INSERTI TRONCATURA SX-2E200N02-SF5 WSM33S
Fresatura a troncare – Inserti da taglio SX ...-SF5 • Neutro • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=2mm • r=0,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | troncatura / scanalatura (sx) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 2 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione