7539590-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT120404R-G55 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCMT120404R-G55 WKP35G
Rubix:999200200067649
Produttore:7539590

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto fresatura romboidale positivo bcmt |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (tiger·tec® gold wkp35g) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7539590-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT120404R-G55 WKP35G
Inserti romboidali positivi BCMT ...-G55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,3mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto fresatura romboidale positivo bcmt |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (tiger·tec® gold wkp35g) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | tialn+tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione